Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99973
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99973
EAN/GTIN:
     4000870999738
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Starter
laternenleuchten

Clever Connect 2er Starter-Set LED Möbellspot MIKE, 12V DC, 2W 2700-6500K, dimmbar, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,392 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.73
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 7∕ 3,5∕ 24,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Artikelnummer: PAUL-99973
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,73*
€ 52,73*
€ 5,95*
ab € 40,91*
€ 55,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,23*
€ 55,97*
€ 8,50*
ab € 43,94*
€ 59,44*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 73,18*
€ 94,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.