Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt
Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt
Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt
Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt
Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99966
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99966
EAN/GTIN:
     4000870999660
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder

Clever Connect X-Verbinder BORDER, 12V DC, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: B∕ T: 5∕ 5 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,023 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.66
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: X-Verbinder
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-99966
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 6,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,38*
€ 8,50*
ab € 5,18*
€ 7,82*
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.