Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom
Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom
Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom
Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom
Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99909
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99909
EAN/GTIN:
     4000870999097
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3

Galeria Aufschrankleuchte LED ASSISTENT II, mit Bogenhalterung + Schrankschalter, inkl. 2x GU5.3 4W 2700K, Chrom

  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2x4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • mit Kabelschalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 5,1∕ 2,5∕ 17∕ 46 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,701 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.09
  • Artikelnummer: PAUL-99909
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,89*
€ 57,89*
€ 5,95*
ab € 45,05*
€ 60,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,77*
€ 61,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,19*
€ 62,42*
€ 8,50*
ab € 48,51*
€ 63,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.