Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, NIckel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, NIckel satiniert
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, NIckel satiniert
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, NIckel satiniert
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99896
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99896
EAN/GTIN:
     4000870998960
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
paulmann bilderleuchte

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, NIckel satiniert

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: PAUL-99896
  • Marke: Paulmann
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1050 lm
  • Lichtstärke: 430 cd
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 1x 11 Watt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 998.96
  • Form Leuchte: eckig
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 58,5∕ 4,6∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,70*
€ 97,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,77*
€ 98,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,91*
€ 99,74*
€ 8,50*
ab € 81,70*
€ 104,33*
€ 5,95*
ab € 90,38*
€ 114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.