Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99680
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99680
EAN/GTIN:
     4000870996805
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Spiegelleuchte MIRROR REGULA Lichtleiste, 230V, 5x E14 max.40W, Chrom

  • Marke: Paulmann
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 996.80
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 65∕ 7,5∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Artikelnummer: PAUL-99680
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,29*
€ 34,29*
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 36,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 37,05*
3 Tage
371
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 37,55*
€ 8,50*
ab € 28,66*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.