Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-97602
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-97602
EAN/GTIN:
     4000870976029
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Halogenlampe Globeform

1-Phasen Schienenleuchte URAIL CEILING GLOBE SMALL, Ø 20cm, E14 max. 10W (exkl.), Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Glas
  • Artikelnummer: PAUL-97602
  • Hersteller-Bestellzeichen: 976.02
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1,047 kg
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 32 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Form Leuchte: rund
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: opal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,80*
€ 40,80*
€ 5,95*
ab € 31,67*
€ 43,35*
€ 4,00*
ab € 31,91*
€ 43,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,98*
€ 43,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,36*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.