Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95462
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95462
EAN/GTIN:
     4000870954621
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LEDs mit Stecksockel
Starter

1-Phasen LED Schienenspot Starter-Set URAIL COVER (3 Stk.), GU10 max. 10W (exkl.), Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Leuchten Set
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,987 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.62
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Steckertyp: Adapter
  • Artikelnummer: PAUL-95462
  • Größe: L: 120 cm
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,65*
€ 79,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,83*
€ 80,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,78*
€ 81,38*
€ 8,50*
ab € 66,84*
€ 85,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 67,96*
€ 86,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.