Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94694
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94694
EAN/GTIN:
     4000870946947
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

LED Solar Hausnummernleuchte IP44, 3000K, 14lm, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 0,531 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 23∕ 6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-94694
  • Zubehör: Akku incl
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 14 | 18 lm
  • Leistungsaufnahme: 0,2 W
  • Produktart: Beleuchtete Hausnummer
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 2,2 W
  • IP-Schutzart: IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,95*
€ 39,95*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 30,59*
€ 41,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 42,29*
€ 8,50*
ab € 33,40*
€ 44,75*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 35,65*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.