Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit
LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit
LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit
LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit
LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94544
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94544
EAN/GTIN:
     4000870945445
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Spot PLUG&SHINE ITO, IP65, 7W, 3000K, horizontal, dimmbar, anthrazit

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,7∕ 37,2∕ 4 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 3
  • Trafo Scheinleistung: 8VA
  • Lichtstrom: 450 | 700 lm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 54 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,69 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: PAUL-94544
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Material: Metall
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RC Jung 225 T DE,RC Kopp 8035.0208.0 /8078,RC Merten MEG 5136-0000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,09*
€ 62,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 64,41*
€ 8,50*
ab € 51,68*
€ 69,00*
€ 5,95*
ab € 56,88*
€ 74,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.