Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94265
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94265
EAN/GTIN:
     9903000942657
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte HELENA, mit Bewegungsmelder, IP44, 3000K 85lm, Anthrazit

  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Erfassungswinkel: 120°
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 346 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.65
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Reichweite: 3 Meter gerade, 2 Meter seitlich
  • Artikelnummer: PAUL-94265
  • Die Solar-Wandleuchte Helena bringt Licht an die Außenwände und leuchtet den Bereich vor der Haustür aus.
  • Sensorik: Bewegungsmelder, Dämmerungssensor
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: akku,sensor incl
  • Zeiteinstellung: Festeinstellung: 100% Funktionslicht bei Bewegungserkennung für 10 Sekunden
  • Zubehör: Akku (autauschbar) incl
  • Dank praktischer Solartechnik ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig.
  • Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung wird das Funktionslicht aktiviert, sobald sich jemand nähert.
  • Der Dämmerungsschalter schaltet den Bewegungssensor erst ab einer bestimmten Dunkelheit ein.
  • Die Leuchte ist durch ihren IP44-Schutz speziell gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt.
  • Der mitgelieferte Akku (Typ AA, 3.7V, 1800mAh) ist bei Bedarf austauschbar.
  • Im voll aufgeladenen Zustand kann die Leuchte 60 Mal für 45 Sekunden Funktionslicht ausgelöst werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,66*
€ 38,66*
€ 8,50*
ab € 32,18*
€ 45,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.