Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug & Shine Zigbee Controller I68 12-24V DC max. 75W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plug & Shine Zigbee Controller I68 12-24V DC max. 75W Schwarz
Plug & Shine Zigbee Controller I68 12-24V DC max. 75W Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93999
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93999
EAN/GTIN:
     4000870939994
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Plug & Shine Zigbee Controller I68 12-24V DC max. 75W Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 3∕ 4 cm
  • Rostfrei
  • Steckertyp: plug and shine
  • Produktart: Controller
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.99
  • IP-Schutzart: IP68
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: PAUL-93999
  • Dimmbar mit Smart Home
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,56*
€ 47,56*
€ 4,00*
ab € 36,85*
€ 49,77*
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 49,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 50,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,80*
€ 50,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
50067
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.