Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 3x 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 3x 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, Weiß
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 3x 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, Weiß
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 3x 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93870
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93870
EAN/GTIN:
     4000870938706
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 3x 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Artikelnummer: PAUL-93870
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,773 kg
  • Leistungsaufnahme: 3x6,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 938.70
  • Montageart: Einbau Montage
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Material: Zink
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,17*
€ 70,17*
€ 5,95*
ab € 54,71*
€ 70,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 71,47*
€ 4,00*
ab € 54,79*
€ 71,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,63*
€ 72,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.