Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93683
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93683
EAN/GTIN:
     4000870936832
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 354 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 936.83
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 37 W
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,3 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 3x 6,8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 425 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Nova Plus Einbaustrahler aus Alu Zink bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Coin
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: PAUL-93683
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang ist ein effizientes und langlebiges Coin LED-Leuchtmittel enthalten, das mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt.
  • Mit schwenkbaren Spots zur optimalen Ausleuchtung.
  • Dank IP65 Strahlwasserschutz geeignet für Feuchträume, Bad, Küche und den Außenbereich.
  • Fertig für den 230V-Direktanschluss.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED,
    RC Merten MEG 5136-0000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,71*
€ 31,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 34,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 35,20*
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 36,64*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 32,91*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.