Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom
Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93663
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93663
EAN/GTIN:
     4000870936634
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS, IP65, RUND, schwenkbar, Weiß matt / Chrom

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3 / GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbautiefe: 69 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 936.63
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,395 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Artikelnummer: PAUL-93663
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Zink
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,66*
€ 19,66*
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 22,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,70*
€ 22,50*
€ 8,50*
ab € 16,46*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.