Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß
Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß
Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß
Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93413
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93413
EAN/GTIN:
     4000870934135
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchten-Set BASE COIN, Ø 9cm, 230V, inkl. Coin 5W 3000K 350lm 100°, schwenkbar 20°, Metall, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: LED Reflektorlampen Retrofit-Modul
  • Lampenleistung: 5 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,3 cm
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.13
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Gewicht: 153 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93413
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schwenkbereich: 20 °
  • BASE Einbaustrahler sind robuste und anwenderfreundliche Einbaustrahler aus Metall, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen.
  • Dank 230V-Direktanschluss können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Im Lieferumfang sind austauschbare Coin LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
  • Mit schwenkbaren Spots zur optimalen Ausleuchtung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 13,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 14,04*
€ 8,50*
ab € 10,10*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.