Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet
10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet
10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet
10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93399
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93399
EAN/GTIN:
     4000870933992
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

10er-Basisset Einbauleuchte BASE, Ø 9cm, 230V, GU10 max. 10W, schwenkbar 20°, Metall, Eisen gebürstet

  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,09 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 933.99
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,3 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: PAUL-93399
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 10
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • BASE Einbaustrahler sind robuste und anwenderfreundliche Einbaustrahler aus Metall, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen.
  • Dank 230V-Direktanschluss können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Mit schwenkbaren Spots zur optimalen Ausleuchtung.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,12*
€ 32,12*
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 34,56*
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 34,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,90*
€ 8,50*
ab € 26,93*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.