Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt
3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt
3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt
3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93389
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93389
EAN/GTIN:
     4000870933893
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Pack LED Einbauleuchte, IP20, schwenkbar, 230V, 6W 3000K 450lm, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 253 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 43 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 933.89
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Lampenleistung: 3x 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Artikelnummer: PAUL-93389
  • Zubehör: Treiber incl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Anschlussfertiges Set aus 3 Einbauleuchten.
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: klar
  • Kompakt, individuell und leuchtstark!
  • Die blendfreien Einbaustrahler aus Kunststoff mit 6W in Weiß matt eignen sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen.
  • Flexibel in ihren Möglichkeiten finden die Einbauleuchten im 3er-Set in vielen Räumen ganz nach dem eigenen Bedarf ihren Platz.
  • Sie sind dezent und passen somit zu vielen Einrichtungsstilen.
  • Dank 230V-Direktanschluss, lassen sich die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,24*
€ 18,24*
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 20,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 21,20*
€ 8,50*
ab € 15,38*
€ 22,42*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.