Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93080
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93080
EAN/GTIN:
     4000870930809
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NOVA PLUS COIN, rund, 3er-Set, 6W, 2700K, 470lm, dimmbar, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 68 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einbautiefe: 45 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 43 W
  • Gewicht: 0,496 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,4 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Sensor Schwenkbereich: 50
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RC Merten MEG 5136-0000,RLC Müller Paladin 873 030 LED,RC Busch-Jäger 6513U-102
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Artikelnummer: PAUL-93080
  • Größe: Hohlraum-T: 3 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,68*
€ 77,43*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,98*
€ 77,98*
€ 4,00*
ab € 60,98*
€ 78,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 78,20*
€ 8,50*
ab € 65,54*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.