Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Pack LED Einbauleuchte HomeSpa CALLA WhiteSwitch, IP65, Ø 9cm, 230V, 5.5W 550lm 30°, schwenkbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Pack LED Einbauleuchte HomeSpa CALLA WhiteSwitch, IP65, Ø 9cm, 230V, 5.5W 550lm 30°, schwenkbar, Weiß matt
3er-Pack LED Einbauleuchte HomeSpa CALLA WhiteSwitch, IP65, Ø 9cm, 230V, 5.5W 550lm 30°, schwenkbar, Weiß matt
3er-Pack LED Einbauleuchte HomeSpa CALLA WhiteSwitch, IP65, Ø 9cm, 230V, 5.5W 550lm 30°, schwenkbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92999
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92999
EAN/GTIN:
     4000870929995
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Pack LED Einbauleuchte HomeSpa CALLA WhiteSwitch, IP65, Ø 9cm, 230V, 5.5W 550lm 30°, schwenkbar, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 518 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 43 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.99
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 5,5 W
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Set aus 3 anschlussfertigen Einbauleuchten inkl. LED-Treiber und Anschlussbox.
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: treiber,anschlussbox incl
  • Artikelnummer: PAUL-92999
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sie ist kompakt, individuell und leuchtstark.
    Flexibel in ihren Möglichkeiten findet die LED Einbauleuchte CALLA vor Allem in Feuchträumen ihren Platz.
  • Durch den IP65 Strahlwasserschutz kann Feuchtigkeit ihr nichts anhaben. Somit ist die Leuchte auch für den Einsatz im Außenbereich bestens geeignet.
  • Sie ist dezent und passt somit vielen Einrichtungsstilen.
  • Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Wandschalter je nach Tageszeit und Bedürfnis individuell einstellen: Tageslichtweiß - Wake up! Neutralweiß - Make up! Warmweiß - Relax!
  • Mit der LED Einbauleuchte Calla erstrahlt das eigene Bad stets im richtigen Licht.
  • Über den Wandschalter lässt sich die Lichtfarbe dem Biorhythmus anpassen.
  • Die verbaute Memoryfunktion speichert die gewählte Lichtfarbe bis zum nächsten Einschalten.
  • Durch die Schwenkbarkeit lässt sich das Licht überall dort hinlenken, wo es benötigt wird.
  • Scheinleistung (VA): 10,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,94*
€ 37,94*
€ 5,95*
ab € 29,44*
€ 41,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 41,52*
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 42,73*
€ 8,50*
ab € 31,76*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.