Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92972
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92972
EAN/GTIN:
     4000870929728
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Einbauspot LED NOVA MINI PLUS mit LED-Modul, IP23, schwenkbar, 230V, 4.2W 2700K 300lm 38°, dimmbar, Eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,4 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.72
  • Gewicht: 0,191 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 6,6 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 15 °
  • Artikelnummer: PAUL-92972
  • Größe: T: 3,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,78*
€ 19,78*
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 21,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,14*
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 22,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,86*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.