Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin
3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin
3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin
3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92917
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92917
EAN/GTIN:
     4000870929179
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Basisset LED Einbauleuchte WHIRL PREMIUM LINE, 3x 6W 3000K 450lm, dimmbar, Alu / Satin

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3.000 K
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 1 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,139 kg
  • Material: Acryl
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3x6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.17
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.)
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: PAUL-92917
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Farbe: satin
  • Material: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 99,85*
€ 122,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,92*
€ 124,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 126,00*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 102,67*
€ 126,01*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 128,43*
€ 128,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.