Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm, Weiß matt
Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm, Weiß matt
Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92496
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92496
EAN/GTIN:
     4000870924969
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Adapter für Pendelleuchten

Adapter für Pendelleuchten für Einbaudurchmesser 68mm, Weiß matt

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Marke: Paulmann
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: 924.96
  • Gewicht: 0,127 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 9,2 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Produktart: Pendelleuchtenadapter
  • Artikelnummer: PAUL-92496
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,91*
€ 18,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 21,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 21,69*
€ 8,50*
ab € 15,82*
€ 22,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.