Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Reflektorlampe R95, 230V, E27, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Reflektorlampe R95, 230V, E27, 100W
Infrarot-Reflektorlampe R95, 230V, E27, 100W
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-82966
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-82966
EAN/GTIN:
     4000870829660
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform

Infrarot-Reflektorlampe R95, 230V, E27, 100W

  • Kolbenform: R95
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Infrarotstrahler
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 9,5∕ 13,4∕ 11 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 829.66
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Infrarotstrahler
  • Leuchtmitteltyp: Infrarot
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-82966
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 9,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,53*
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,23*
€ 8,50*
ab € 7,69*
€ 11,24*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.