Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79774
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79774
EAN/GTIN:
     4000870797747
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte PURIC PANE I EFFECT 3STEP DIM, 6-flammig + Ambiente-Licht 6x 6.5 W / 4.5W 2700K 6x400 / 278lm, verstellbar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 90-150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,48 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 6,5 / 4,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2400 / Ambiente 278 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Puristische, moderne LED Pendelleuchte für den Innenbereich.
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H: 130∕ 150 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: PAUL-79774
  • Größe: Baldachin-L: 23,2 cm
  • Jeder Spot ist separat 355° drehbar und 55° schwenkbar - so richten Sie das Licht dorthin, wo Sie es möchten.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Treiber-L∕ B∕ H: 13,3∕ 4,5∕ 2,7 cm
  • Das Gestänge ist höhenverstellbar.
  • Im Baldachin ist zuschaltbares LED Ambiente-Licht integriert.
  • Im Baldachin ist zudem ein stufenweise dimmbarer LED Treiber verbaut - über die Drahtseilabhängung werden die 6 Spots mit ungefährlicher Niedervolt-Spannung versorgt.
  • Mit einem handelsüblichen Lichtschalter kann die Leuchte in den folgenden Stufen gedimmt werden. 25% / 50% / 100% / Aus.
  • Memory-Funktion: der vor dem Ausschalten zuletzt eingestellte Helligkeitswert wird beim Wiedereinschalten aktiviert.
  • Im Baldachin ist eine Absturzsicherung für professionelle Anwendungen verbaut.
  • Weitere Leuchten der Serie PURIC PANE erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,64*
€ 281,96*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 296,95*
€ 296,95*
€ 8,50*
ab € 248,16*
€ 299,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.