Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79772
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79772
EAN/GTIN:
     4000870797723
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte PURIC PANE I 3STEP DIM, 1-flammig, 9.5W 2700K 600lm 55°, verstellbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,806 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,6∕ 150∕ 17,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 93-150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Puristische, moderne LED Pendelleuchte für den Innenbereich.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: PAUL-79772
  • Das Gestänge ist höhenverstellbar und drehbar. Der Spot ist schwenkbar – so richten Sie das Licht dorthin, wo Sie es möchten.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Im Baldachin ist ein stufenweise dimmbarer LED Treiber verbaut - über die Drahtseilabhängung werden die 6 Spots mit ungefährlicher Niedervolt-Spannung versorgt.
  • Mit einem handelsüblichen Lichtschalter kann die Leuchte in den folgenden Stufen gedimmt werden. 25% / 50% / 100% / Aus.
  • Memory-Funktion: der vor dem Ausschalten zuletzt eingestellte Helligkeitswert wird beim Wiedereinschalten aktiviert.
  • Im Baldachin ist eine Absturzsicherung für professionelle Anwendungen verbaut.
  • Weitere Leuchten der Serie PURIC PANE erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 96,50*
€ 96,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 97,84*
€ 8,50*
ab € 80,75*
€ 103,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.