Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt
Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt
Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt
Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt
Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79745
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79745
EAN/GTIN:
     4000870797457
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

Pendelleuchte NEORDIC YLVIE, 230V, E27 max. 20W, Holz / Glas klar, handgefertigt

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 14,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Holz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 663 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 797.45
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 25,7 - 110 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Natürliches und pflegeleichtes Echtholz gepaart mit modernem Glas: die Neordic YLVIE Pendelleuchten stehen für wohnliches Licht im nordischen Stil.
  • Artikelnummer: PAUL-79745
  • Größe: Glas-Ø∕ H: 14,5∕ 14 cm
  • Farbe: klar
  • Material: Holz
  • Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen.
  • Material: Textil
  • Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
  • Das Kabel ist stoffummantelt.
  • Mit entsprechenden Pendeladaptern in das URail Schienensystem integrierbar.
  • Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,31*
€ 52,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 55,76*
€ 8,50*
ab € 43,84*
€ 59,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.