Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78428
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78428
EAN/GTIN:
     4000870784280
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte NEORDIC KETIL, E27, dimmbar, hellgrün

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,236 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 218 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: Hellgrün
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: PAUL-78428
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Material: Silikon
  • Farbe: schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,01*
€ 13,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 15,08*
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 16,20*
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 17,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.