Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für MAX LED STRIPE Verbindungskabel, 1m, weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für MAX LED STRIPE Verbindungskabel, 1m, weiß, Kunststoff
Zubehör für MAX LED STRIPE Verbindungskabel, 1m, weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70575
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70575
EAN/GTIN:
     4000870705759
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder

Zubehör für MAX LED STRIPE Verbindungskabel, 1m, weiß, Kunststoff

  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 705.75
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 0,6∕ 1,5 cm
  • Farbe: weiß
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-70575
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Verbindungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 7,53*
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,94*
€ 8,50*
ab € 6,41*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.