Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail SmartHome ZigBee Dimm/Switch Adapter, 230V, max. 400W (C max. 150W), Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail SmartHome ZigBee Dimm/Switch Adapter, 230V, max. 400W (C max. 150W), Chrom matt
URail SmartHome ZigBee Dimm/Switch Adapter, 230V, max. 400W (C max. 150W), Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-50050
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-50050
EAN/GTIN:
     4000870500507
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltaktor
schaltaktor

URail SmartHome ZigBee Dimm/Switch Adapter, 230V, max. 400W (C max. 150W), Chrom matt

  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: URail Stecksystem
  • Artikelnummer: PAUL-50050
  • Größe: B∕ H∕ T: 15,5∕ 3,5∕ 5,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 500.50
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Adapter
  • Steckertyp: Male
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,31*
€ 46,31*
€ 5,95*
ab € 36,01*
€ 48,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,18*
€ 49,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,02*
€ 50,15*
€ 8,50*
ab € 38,88*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.