Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Stecksockellampe STS, 12V, G4, 3W 2700K 300lm, weiß / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Stecksockellampe STS, 12V, G4, 3W 2700K 300lm, weiß / klar
3er-Set LED Stecksockellampe STS, 12V, G4, 3W 2700K 300lm, weiß / klar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28814
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28814
EAN/GTIN:
     4000870288146
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

3er-Set LED Stecksockellampe STS, 12V, G4, 3W 2700K 300lm, weiß / klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Gewicht: 0.028 kg
  • Dimmbar: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 288.14
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Produktart: LED Lampe G4
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø∕ L: 1,7∕ 4,7 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 461014
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 28 W
  • Lampentyp: Stiftsockellampe, Stablampe
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmittel: Niedervolt LED
  • Scheinleistung (VA): 4,2
  • Marke: Paulmann
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: PAUL-28814
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,33*
€ 12,33*
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 14,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,79*
€ 4,98*
ab € 10,37*
€ 15,31*
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.