Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe R50, 230V, E14, 25W, dimmbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflektorlampe R50, 230V, E14, 25W, dimmbar, rot
Reflektorlampe R50, 230V, E14, 25W, dimmbar, rot
Reflektorlampe R50, 230V, E14, 25W, dimmbar, rot
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-20121
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-20121
EAN/GTIN:
     4000870201213
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe

Reflektorlampe R50, 230V, E14, 25W, dimmbar, rot

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: R50
  • Hersteller-Bestellzeichen: 201.21
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Marke: Paulmann
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Artikelnummer: PAUL-20121
  • Dimmbar mit Dimmer R für 230V Lampen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Reflektorlampe R50
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 2,84*
8
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,51*
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.