Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz
Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz
Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz
Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-74398003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-74398003
EAN/GTIN:
     5701581256972
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Nordlux Außenleuchte CARDIFF Standleuchte, E27, IP44, schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Keine Parallelverbindung möglich!
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall/Glas
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 60W
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,579 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 21∕ 100 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-74398003
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
1
€ 8,50*
ab € 26,02*
€ 36,62*
3
€ 5,95*
ab € 41,79*
€ 55,43*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.