Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Wandstrahler CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Wandstrahler CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, weiß
Nordlux Wandstrahler CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, weiß
Nordlux Wandstrahler CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-72991001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-72991001
EAN/GTIN:
     5701581259775

Nordlux Wandstrahler CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Kein Kabel an den Produkten! Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,394 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: Rosetten-Ø: 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-72991001
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schalter ist auf der Leuchte.
  • Größe: Ø∕ T: 10,5∕ 37 cm
  • Flexarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 16,68*
€ 16,68*
1
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 19,63*
6
€ 5,95*
ab € 19,06*
€ 24,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.