Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler CANIS, 1er Set, 36°, 2700K, 4,7W, 345lm, GU10, IP20, dimmmbar, nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler CANIS, 1er Set, 36°, 2700K, 4,7W, 345lm, GU10, IP20, dimmmbar, nickel gebürstet
LED Einbaustrahler CANIS, 1er Set, 36°, 2700K, 4,7W, 345lm, GU10, IP20, dimmmbar, nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-NORD-49320155
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-49320155
EAN/GTIN:
     5701581469389
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler CANIS, 1er Set, 36°, 2700K, 4,7W, 345lm, GU10, IP20, dimmmbar, nickel gebürstet

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Downlight
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 4,7 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,5 cm
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • Gewicht: 0,133 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • EPREL Nr.: 717586
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 8,5∕ 10,5∕ 8,5 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: NORD-49320155
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Größe: Spot-Ø∕ H: 8,5∕ 11,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 6,31*
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 7,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-49360155
ab € 5,23*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49300155
ab € 12,47*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49330155
ab € 12,44*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49370155
ab € 12,46*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49390155
ab € 12,43*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49310155
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.