Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ELLEN, IP20, E27, Textilkabel mit Fußschalter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte ELLEN, IP20, E27, Textilkabel mit Fußschalter, Weiß
Stehleuchte ELLEN, IP20, E27, Textilkabel mit Fußschalter, Weiß
Stehleuchte ELLEN, IP20, E27, Textilkabel mit Fußschalter, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-48584001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-48584001
EAN/GTIN:
     5701581458789
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte ELLEN, IP20, E27, Textilkabel mit Fußschalter, Weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Design: Nordlux
  • Umgebungstemperatur: max. 35 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 40∕ 140 cm
  • Marke: Nordlux
  • Artikelnummer: NORD-48584001
  • Zubehör: Fassung incl
  • Schlichte skandinavische Optik im Pilz-Look, angelehnt an den Art Deco Stil.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40∕ 20 cm
  • Der große kuppelförmige Leuchtenschirm steht in einem schönen Kontrast zum leichten Gestell. Gleichzeitig sorgt er für visuelles Volumen und ein breites Lichtfeld.
  • Material: Textil
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 30 cm
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Mit Fußschalter am stoffummantelten Kabel.
  • Anschlussart: Euro-Stecker
  • Leuchten Farbcode: RAL9016
  • Passende Tischleuchte und Pendelleuchten in 2 Größen erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 82,37*
€ 82,37*
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 86,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.