Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Außenleuchte VEJERS Standleuchte, 92cm, E27, IP54, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Außenleuchte VEJERS Standleuchte, 92cm, E27, IP54, verzinkt
Nordlux Außenleuchte VEJERS Standleuchte, 92cm, E27, IP54, verzinkt
Nordlux Außenleuchte VEJERS Standleuchte, 92cm, E27, IP54, verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-NORD-25118031
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-25118031
EAN/GTIN:
     5701581093065
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Nordlux Außenleuchte VEJERS Standleuchte, 92cm, E27, IP54, verzinkt

  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Parallelverbindung der Leuchten ist möglich.
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Metall/Glas
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 60W
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 2,075 kg
  • Farbe: verzinkt
  • Größe: Leuchten-Ø∕ H: 21∕ 92 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-25118031
  • Größe: Fuß-Ø: 15 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
1
€ 8,50*
ab € 52,76*
€ 69,08*
3
€ 5,95*
ab € 84,25*
€ 106,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.