Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2220362010
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220362010
EAN/GTIN:
     5708839010003
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe gu 10
klemmlampe

Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, grau

  • Marke: DFTP
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Klemmleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1x 15W max.
  • Drehbereich: 38 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 12,4 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Artikelnummer: NORD-2220362010
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Schalter incl
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Schirm-Ø: 10 cm
  • Schalter auf der Fußplatte
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Weitere Suchbegriffe: nordlux klemmleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,15*
€ 41,15*
€ 8,50*
ab € 33,18*
€ 46,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.