Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2220064001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220064001
EAN/GTIN:
     5704924010286
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Kabel rund
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schwenkbereich: 65 °
  • Netzanschluss: Euro
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 2,54 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Drehbereich: 65 °
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 28∕ 28∕ 140∕ 28 cm
  • Marke: Design for the People
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Treiber excl
  • Artikelnummer: NORD-2220064001
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kabel nicht austauschbar
  • Material: Metall
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 22∕ 6 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Material: Textil
  • Größe: Basis-Ø: 28 cm
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Rohr-Ø: 1,45 cm
  • Weiches und diffuses Licht
  • Schirm kann nach oben und unten geneigt werden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 144,19*
€ 144,19*
€ 8,50*
ab € 117,13*
€ 146,64*
€ 5,95*
ab € 186,81*
€ 234,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49315
ab € 4,04*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537585
ab € 1,75*
Zubehör
SIGOR Licht
627320
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.