Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2213423003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213423003
EAN/GTIN:
     5708839012113
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte

Pendelleuchte ALANIS, 4-flammig, GU10, 5W, IP20, schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Drehbereich: 40 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 90∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: NORD-2213423003
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Material: Metall
  • Größe: Schirm-Ø: 6 cm
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Größe: Rohr-Ø: 1,5 cm
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 8,50*
ab € 57,33*
€ 74,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.