Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2213413003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213413003
EAN/GTIN:
     5708839012090
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte

Pendelleuchte ALANIS, GU10, 5W, IP20, schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Artikelnummer: NORD-2213413003
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 6∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Größe: Schirm-Ø: 6 cm
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,51*
€ 23,51*
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 27,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.