Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FREYA 35, E27, IP20, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FREYA 35, E27, IP20, grün
Pendelleuchte FREYA 35, E27, IP20, grün
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2213083023
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213083023
EAN/GTIN:
     5708839011765
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte FREYA 35, E27, IP20, grün

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: grün
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Metall
  • Gewicht: 1,06 kg
  • Artikelnummer: NORD-2213083023
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 35∕ 17 cm
  • Farbe: Matt
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Schirm-Ø: 35 cm
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,59*
€ 49,59*
€ 8,50*
ab € 39,87*
€ 54,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,32*
Zubehör
SIGOR Licht
601231
ab € 6,77*
Zubehör
SIGOR Licht
601228
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.