Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte THEO, GU10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte THEO, GU10, schwarz
Stehleuchte THEO, GU10, schwarz
Stehleuchte THEO, GU10, schwarz
Stehleuchte THEO, GU10, schwarz
Stehleuchte THEO, GU10, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2112654003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2112654003
EAN/GTIN:
     5704924005701
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte THEO, GU10, schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 53,6∕ 25∕ 130,5 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Material: Holz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: NORD-2112654003
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Schirm-Ø: 12,5 cm
  • Farbe: Matt
  • Material: Metall
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: Rohr-Ø: 2,2 cm
  • Farbe: schwarz
  • Trafo im Baldachin
  • Größe: Baldachin-L∕ B∕ H: 48∕ 9∕ 2,8 cm
  • Treiberverbrauch: 2075W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 83,66*
€ 83,66*
€ 8,50*
ab € 68,06*
€ 87,29*
€ 5,95*
ab € 108,95*
€ 137,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.