Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2015430101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2015430101
EAN/GTIN:
     5704924002748
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Spiegelleuchte
led spiegelleuchte ip65

LED Einbauleuchte MAHI Badleuchte, 8,5W, 3000K, 621lm, IP65, weiß

  • Dimmbarkeit: MOODMAKER
  • Marke: Nordlux
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: Ø∕ H: 8.5/4.5 cm
  • Umgebungstemperatur: 25 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 20000
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: PVC / Metall
  • Lichtstrom: 621 lm
  • Lichtstärke: 310 cd
  • Lichtausbeute: 73 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Leuchtmittel: 8,5W LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß matt / Glas weiß
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Zubehör: LED Treiber (auf dem Kabel) incl
  • Artikelnummer: NORD-2015430101
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Tatsächlicher Verbrauch: 8,5W
  • Darf nicht direkt in die Isolierung montiert werden!
  • EPREL Nr.: 717783
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte led, spiegelleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 14,10*
1
€ 8,50*
ab € 11,41*
€ 16,67*
3
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 22,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.