Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight 5068 ECO FLAT BIO, rund, 38°, 7,5W, 3000K, IP40, schwenkbar, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight 5068 ECO FLAT BIO, rund, 38°, 7,5W, 3000K, IP40, schwenkbar, schwarz matt
LED Downlight 5068 ECO FLAT BIO, rund, 38°, 7,5W, 3000K, IP40, schwenkbar, schwarz matt
LED Downlight 5068 ECO FLAT BIO, rund, 38°, 7,5W, 3000K, IP40, schwenkbar, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1857070323
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1857070323
EAN/GTIN:
     4044538069265
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Downlight 5068 ECO FLAT BIO, rund, 38°, 7,5W, 3000K, IP40, schwenkbar, schwarz matt

  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtstärke: 790 cd
  • Lichtausbeute: 65 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz matt
  • EPREL Nr.: 964092
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 8,8∕ 8,8∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1857070323
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,93*
€ 20,93*
€ 8,50*
ab € 17,63*
€ 25,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 26,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.