Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight A 5068 T FLAT RQ, eckig, 48°, 9W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight A 5068 T FLAT RQ, eckig, 48°, 9W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom
LED Downlight A 5068 T FLAT RQ, eckig, 48°, 9W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom
LED Downlight A 5068 T FLAT RQ, eckig, 48°, 9W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-NO-1856807213
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1856807213
EAN/GTIN:
     4044538065892
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Downlight A 5068 T FLAT RQ, eckig, 48°, 9W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Produktart: Downlight
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 1550 cd
  • Lichtausbeute: 89 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Chrom
  • EPREL Nr.: 931449
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 8∕ 3,6 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1856807213
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,05*
€ 58,05*
€ 8,50*
ab € 48,75*
€ 64,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,61*
€ 67,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
NO-1856807223
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.