Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler 5068 ECO FLAT, Rund, 350mA, 8W 4000K 750lm 24°, CRi>90, dimmbar, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler 5068 ECO FLAT, Rund, 350mA, 8W 4000K 750lm 24°, CRi>90, dimmbar, Chrom matt
LED Einbaustrahler 5068 ECO FLAT, Rund, 350mA, 8W 4000K 750lm 24°, CRi>90, dimmbar, Chrom matt
LED Einbaustrahler 5068 ECO FLAT, Rund, 350mA, 8W 4000K 750lm 24°, CRi>90, dimmbar, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1856766113
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1856766113
EAN/GTIN:
     4044538061962
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler 5068 ECO FLAT, Rund, 350mA, 8W 4000K 750lm 24°, CRi>90, dimmbar, Chrom matt

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 931547
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Optische Linse
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminiumdruckguss / Glas
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampenleistung: 8 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Gewicht: 0,155 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbe: chrom matt galvanisiert
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 2,9 cm
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1856766113
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbabstand (McAdam): 3 SDCM
  • Lichtverteilung symmetrisch
  • Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken
  • Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Vorwärtsspannung [DC] 22,8V
  • Lichtaustritt direkt
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Anschlussart: 20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)
  • Umgebungstemperatur ta 0 - 25 °C
  • Reflektor hochglänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,90*
€ 18,90*
€ 8,50*
ab € 15,83*
€ 22,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 23,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.