Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte HIGH BAY, 120°, 160W, 4000K, IP65, Dali dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte HIGH BAY, 120°, 160W, 4000K, IP65, Dali dimmbar, schwarz
LED Hallenleuchte HIGH BAY, 120°, 160W, 4000K, IP65, Dali dimmbar, schwarz
LED Hallenleuchte HIGH BAY, 120°, 160W, 4000K, IP65, Dali dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NO-1743221611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1743221611
EAN/GTIN:
     4044538075488
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte HIGH BAY, 120°, 160W, 4000K, IP65, Dali dimmbar, schwarz

  • Artikelnummer: NO-1743221611
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: -20 - +55 °C
  • Produktart: Hallenstrahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 70000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 24400 lm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: nobilé
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 36∕ 36∕ 36∕ 17,6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leistungsafaktor: 0,95
  • Brandschutz „D“
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 236,25*
€ 236,25*
€ 8,50*
ab € 197,52*
€ 242,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,26*
€ 252,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-1743151611
ab € 26,67*
Zubehör
nobilé
NO-1743131611
ab € 26,51*
Zubehör
nobilé
1740071611
ab € 9,06*
Zubehör
nobilé
NO-1743171611
ab € 26,48*
Zubehör
nobilé
NO-1743111611
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.