Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 184, 160W, 4000K, 120°, dimmbar 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 184, 160W, 4000K, 120°, dimmbar 1-10V
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 184, 160W, 4000K, 120°, dimmbar 1-10V
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 184, 160W, 4000K, 120°, dimmbar 1-10V
Artikel-Nr.:
     440-NO-1741841611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1741841611
EAN/GTIN:
     4044538058665
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 184, 160W, 4000K, 120°, dimmbar 1-10V

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 947026
  • Energieverbrauch: 160 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet; gehärtetes
  • Lichtstrom: 18400 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • Lampentyp: LED
  • Lampenleistung: 160 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 7 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 38,8∕ 17,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: NO-1741841611
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: klares Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 288,52*
€ 344,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,07*
€ 348,08*
€ 8,50*
ab € 299,64*
€ 355,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 357,08*
€ 357,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1740071611
ab € 9,06*
Zubehör
nobilé
1740031611
ab € 19,76*
Zubehör
nobilé
1740041611
ab € 25,97*
Zubehör
nobilé
1740051611
ab € 26,46*
Zubehör
nobilé
1740011611
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.