Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel Q2S LED Einbauleuchte UGR<19, 28W, 100°, 4000K, 4000lm, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel Q2S LED Einbauleuchte UGR<19, 28W, 100°, 4000K, 4000lm, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß
LED Panel Q2S LED Einbauleuchte UGR<19, 28W, 100°, 4000K, 4000lm, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß
LED Panel Q2S LED Einbauleuchte UGR<19, 28W, 100°, 4000K, 4000lm, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1570461110
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1570461110
EAN/GTIN:
     4044538062785
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel Q2S LED Einbauleuchte UGR<19, 28W, 100°, 4000K, 4000lm, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß

  • Lichtstrom: 4100 lm
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 930268
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • UGR: < 19
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Artikelnummer: NO-1570461110
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtentyp: Panelleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampenleistung: 28 W
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Microprismenscheibe
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 608 mm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 608 mm
  • Größe: L∕ B∕ H: 622,00∕ 622,00∕ 9,00mm
  • Größe: L∕ Einbauleuchte Einbau--B: 608,00∕ 608,00mm
  • Größe: L∕ Einlegeleuchte Einbau--B: 600,00∕ 600,00mm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Montageart: Einbau
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Blendungsbewertung (UGR) <= 19
  • Blendungsbegrenzung UGR längs 19
  • Blendungsbegrenzung UGR quer 18,7
  • Lichtverteilung symmetrisch
  • Farbabstand (McAdam): 3 SDCM
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
  • Leuchtendichte y 65°: <3000 cd/m2
  • ENEC 05 Zertifizierung
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Sicherheitstrafo
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Nennspannung des Betriebsgerätes AC: 90-295V
  • Nennspannung des Betriebsgerätes DC: 127-417V
  • Nennstrom des Betriebsgerätes (bei 230V AC) max. 0,4A
  • Flicker free
  • Lichtaustritt direkt
  • Anschlussart: Klemme 2x0,75 -1,5 mm²
  • Unabhängige Installation
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40 °C
  • Geeignet für Pendelaufhängung
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Zubehör: Seilabhängung excl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,92*
€ 86,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,96*
€ 86,69*
€ 5,46*
ab € 69,14*
€ 86,91*
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 88,62*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 114,75*
€ 114,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,29*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,34*
Zubehör
nobilé
1560970000
ab € 11,91*
Zubehör
k.A.
1560980001
ab € 5,46*
Zubehör
nobilé
1560960000
ab € 11,93*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.