Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin 814 für LED Panel mit 2-Punkt-Abhängung, 61cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin 814 für LED Panel mit 2-Punkt-Abhängung, 61cm, Weiß
Baldachin 814 für LED Panel mit 2-Punkt-Abhängung, 61cm, Weiß
Baldachin 814 für LED Panel mit 2-Punkt-Abhängung, 61cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560739601
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560739601
EAN/GTIN:
     4044538061702
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin

Baldachin 814 für LED Panel mit 2-Punkt-Abhängung, 61cm, Weiß

  • Marke: nobilé
  • Größe: L∕ B∕ H: 81,4∕ 9,5∕ 4,5 cm
  • Zubehör: 4 Schrauben incl
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl weiß lackiert
  • Artikelnummer: NO-1560739601
  • Zubehör: 2 Abdeckkappen incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 44,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 47,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,37*
€ 48,63*
€ 5,46*
ab € 37,23*
€ 49,69*
€ 8,50*
ab € 37,14*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.